Descrizione:
- Portautensili per foratura - S32-DRV270M-2-09
Proprietà:
RE (GTC - raggio angolo, POS. B): 0.5 mmWT (GTC - peso dell'articolo): 0.616 kgCNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1 N. DI (GTC - conteggio taglienti): 1 S (GTC - spessore inserto, POS. B): 4.1 mmAN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. B): 7 DegreeIC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. B): 9.1 mmL (GTC - lunghezza tagliente, POS. B): 9.1 mmFLGT (GTC - lunghezza fine): 22.19 mmBD (GTC - diametro corpo 1a fase): 25.9 mmDC (GTC - diametro di taglio minimo): 27 mmDiametro stelo (DCON): 32 DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 32 mmDiametro collare (DCSFMS): 41 DF (GTC - diametro flangia): 41 mmLU (GTC - lunghezza utilizzabile): 54 mmLS (GTC - lunghezza stelo): 59 mmLunghezza testa (LFS): 77 OHX (GTC - lunghezza sporgente): 77 mmEPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. B): 90 DegreeLunghezza totale (OAL): 136 OAL (GTC - lunghezza totale): 136 mmSIG (GTC - angolo punto 1a fase): 174 DegreeCZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 320 Profondità di foratura (RDD): 2XD Profondità di foratura (LU): 54,0 Diametro (DC): ø27,00 MANO (GTC - direzione di taglio): R BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S MIID (GTC - identificazione inserto Master, tagliente interno, 1° passo): SCMT090410-GM-I Liquido di raffreddamento interno: Yes