• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S32-DRV270M-2-09

Artikel-Nr.: THD11658
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 S32-DRV270M-2-09
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 32 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 32 mm
Länge Schaft 59 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. 27 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Körperdurchmesser 25,9 mm
Spannutenlänge 54 mm
Anzahl Schneiden 1
Winkel, 1. Stufe 174 Grad
Produktbezeichnung (Typ) W
Schneidstoff HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 77 mm
Nutzlänge 54 mm
Länge gesamt 136 mm
Gewicht 616 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11658
EAN / GTIN 4960664833405
Herstellernummer THD11658
L-Nummer L22290 841
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S32-DRV270M-2-09

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.5 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.616 kg
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 4.1 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 9.1 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 9.1 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 22.19 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 25.9 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 27 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 41
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 41 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 54 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 59 mm
Kopflänge (LFS): 77
OHX (GTC - überstehende Länge): 77 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 136
OAL (GTC - Gesamtlänge): 136 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 174 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
Bohrtiefe (RDD): 2XD
Bohrtiefe (LU): 54,0
Durchmesser (DC): ø27,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): SCMT090410-GM-I
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb