Portaherramientas de perforación - S32-DRV270M-2-09

Número de artículo: THD11658
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo THD11658
EAN / GTIN 4960664833405
Número del fabricante THD11658
Número L L22290 841
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - S32-DRV270M-2-09

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. B): 0.5 mm
WT (GTC - Peso del artículo): 0.616 kg
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. B): 4.1 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. B): 9.1 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. B): 9.1 mm
FLGT (GTC - Bono de longitud): 22.19 mm
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 25.9 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 27 mm
Diámetro de vástago (DCON): 32
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 32 mm
Diámetro del collar (DCSFMS): 41
DF (GTC - Diámetro de brida): 41 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 54 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 59 mm
Longitud de cabeza (LFS): 77
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 77 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. B): 90 Degree
Longitud total (OAL): 136
OAL (GTC - Longitud total): 136 mm
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 174 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 320
Profundidad de perforación (RDD): 2XD
Profundidad de perforación (LU): 54,0
Diámetro (DC): ø27,00
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
MIID (GTC - Master insert identificación, interior de la cortadora, 1er paso): SCMT090410-GM-I
Refrigerante interno: Yes