{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | S32-DRV270M-2-09 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 32 mm | |
| Délka stopky | 59 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Průměr břitu, min. | 27 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Průměr těla | 25,9 mm | |
| Délka upínací drážky | 54 mm | |
| Počet břitů | 1 | |
| Úhel, 1. stupeň | 174 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | W | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 77 mm | |
| Užitná délka | 54 mm | |
| Celková délka | 136 mm | |
| Hmotnost | 616 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | THD11658 | |
| EAN / GTIN | 4960664833405 | |
| Číslo výrobce | THD11658 | |
| L-číslo | L22290 841 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |