• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano SC 8,80 5xD ha IC - KDA0880X05S100C

Codice art.: TDJ00452
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo TDJ00452
EAN / GTIN 4960664951055
Codice del produttore TDJ00452
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano SC 8,80 5xD ha IC - KDA0880X05S100C

Proprietà:

CCFMS (GTC - modulo codice di collegamento sul lato macchina): 1
PL (GTC - lunghezza punta): 1.6 mm
Numero di scanalature: 2
NOF (GTC - conteggio flauto): 2
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 4
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 4
DC (GTC - diametro di taglio minimo): 8.8 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 10 mm
FHA (GTC - angolo elica scanalata): 30 Degree
Lunghezza stelo (LS): 40
LS (GTC - lunghezza stelo): 40 mm
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 47.8 mm
LCF (GTC - scanalatura per chip di lunghezza): 61 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 63 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 100
Lunghezza totale (OAL): 103
OAL (GTC - lunghezza totale): 103 mm
Angolo punto (SIG): 140
SIG (GTC - angolo punto 1a fase): 140 Degree
Diametro stelo (DCON): 10,00
Profondità di foratura (RDD): 5xD
Lunghezza scanalatura (LCF): 61,0
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): AlCr PVD
Rivestimento: Coated
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): H
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h6
Diametro (DC): ø8,80
FHH (GTC - mano elica a scanalatura): R
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Materiale dello strumento: Solid carbide
Liquido di raffreddamento interno: Yes
CCTMS (GTC - tipo di codice di collegamento lato macchina): ZYL