• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vrták SC 8,80 5xD HA IC - KDA0880X05S100C

Artiklové číslo: TDJ00452
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TDJ00452
EAN / GTIN 4960664951055
Číslo výrobce TDJ00452
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Vrták SC 8,80 5xD HA IC - KDA0880X05S100C

Charakteristika:

CCFMS (GTC - formulář kódu připojení na straně stroje): 1
PL (GTC - Délka bodu): 1.6 mm
Počet příčné flétny: 2
NOF (GTC - Počet flétny): 2
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 4
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 4
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 8.8 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 10 mm
FHA (GTC - úhel šroubovice flétny): 30 Degree
Délka dříku (LS): 40
LS (GTC - Délka boku): 40 mm
LU (GTC - použitelná délka): 47.8 mm
LCF (GTC - Délka čipové flétny): 61 mm
OHX (GTC - vyčnívající délka): 63 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 100
Celková délka (OAL): 103
OAL (GTC - celková délka): 103 mm
Úhel bodu (SIG): 140
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 140 Degree
Průměr dříku (DCON): 10,00
Hloubka vrtání (RDD): 5xD
Délka flétny (LCF): 61,0
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): AlCr PVD
Povlakování: Coated
BMC (GTC - kód materiálu těla): H
TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h6
Průměr (DC): ø8,80
FHH (GTC - Flute Helix Hand): R
RUKA (GTC - směr řezání): R
Materiál nástroje: Solid carbide
Vnitřní chladicí kapalina: Yes
CCTMS (GTC - Typ spojovacího kódu na straně stroje): ZYL

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku