SC Drill 8,80 5xD HA IC - KDA0880X05S100C

Número de artículo: TDJ00452
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo TDJ00452
EAN / GTIN 4960664951055
Número del fabricante TDJ00452
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • SC Drill 8,80 5xD HA IC - KDA0880X05S100C

Característica:

CCFMS (GTC - Formulario de código de conexión en el lado de la máquina): 1
PL (GTC - longitud del punto): 1.6 mm
Número de flautas: 2
NOF (GTC - Conteo de flautas): 2
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 4
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 4
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 8.8 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mm
FHA (GTC - Ángulo de la hélice de la flauta): 30 Degree
Longitud de caña (LS): 40
LS (GTC - Longitud de caña): 40 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 47.8 mm
LCF (GTC - Length chip flauta): 61 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 63 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100
Longitud total (OAL): 103
OAL (GTC - Longitud total): 103 mm
Ángulo de punto (SIG): 140
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 140 Degree
Diámetro de vástago (DCON): 10,00
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Longitud de la flauta (LCF): 61,0
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): AlCr PVD
Recubrimiento: Coated
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): H
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6
Diámetro (DC): ø8,80
FHH (GTC - Flauta Hélice Mano): R
MANO (GTC - dirección de corte): R
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes
CCTMS (GTC - código de conexión tipo lado de la máquina): ZYL