{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Parte descritta | Superficie app. | |
| Sigillo di qualità e test | Geprüfte Sicherheit | |
| Materiale | Plastica | |
| Materiale supporto | acciaio | |
| Inclinazione regolabile | 45 grado | |
| Caratteristiche | Antiscivolo | |
| Campo di regolazione dell´altezza min. | 1.450 mm | |
| Campo di regolazione dell´altezza max. | 2.500 mm | |
| Tipo di prodotto | Struttura portante | |
| Portata max. | 150 kg | |
| Es. regolabile in altezza | sì | |
| Altezza utile | 2.500 mm | |
| Es. mobile | no |
| Codice articolo | ST250 | |
| EAN / GTIN | 4008158040110 | |
| Codice del produttore | ST250 | |
| Numero-L | L80030 365 | |
| Produttore/persona responsabile | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |