{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | base | |
| Label de qualité et de contrôle | Geprüfte Sicherheit | |
| Matériau | Plastique | |
| Matériau support fixe | acier | |
| Inclinaison réglable | 45 degré | |
| Caractéristiques | propriété antidérapante | |
| Plage de réglage en hauteur min. | 1 450 mm | |
| Plage de réglage en hauteur max. | 2 500 mm | |
| Type de produit | Supports | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Hauteur utile | 2 500 mm | |
| À roulettes | non |
| Référence article | ST250 | |
| EAN / GTIN | 4008158040110 | |
| Réf. fabricant | ST250 | |
| Article hors catalogue | L80030 365 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |