{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | Espacio entre pies | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| Material | Plástico | |
| Material soporte de suelo | acero | |
| Inclinación regulable | 45 grados | |
| Características | Antideslizante | |
| Intervalo de regulación de altura mín. | 1.450 mm | |
| Intervalo de regulación de altura máx. | 2.500 mm | |
| Tipo de producto | Apoyos | |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | |
| Regulable en altura | sí | |
| Altura útil | 2.500 mm | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | ST250 | |
| EAN / GTIN | 4008158040110 | |
| Número del fabricante | ST250 | |
| Número L | L80030 365 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |