Stropní a montážní podpěra ST 2500

Č. pol.: ST250
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Popísaný diel odstavná plocha
Pečiatka kvality a skúšobne Geprüfte Sicherheit
Materiál Plast
Materiál Podlahový stojan oceľ
Sklon nastaviteľný 45 Stupeň
Vlastnosti protišmykové
Rozsah prestavenia výšky min. 1 450 mm
Rozsah prestavenia výšky max. 2 500 mm
Druh produktu Stojky
Nosnosť max. 150 kg
Výškovo nastaviteľné áno
Úžitková výška 2 500 mm
Pojazdné nie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky ST250
EAN/GTIN 4008158040110
Číslo výrobcu ST250
Číslo L L80030 365
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Při úplném zasunutí teleskopické tyče lze zatížit až 150 kg
  • Robustní konstrukce díky speciálním ocelovým trubkám a protiskluzovým kontaktním plochám z PVC (8,5 x 6,5 cm)
  • Lze použít i na svazích díky plynule nastavitelným kontaktním plochám od -45° do +45°
  • Snadná a bezpečná manipulace díky teleskopické a uzamykatelné vnitřní trubce a vnější trubce, kterou lze otáčet pomocí pěnové rukojeti
  • Certifikát kvality a bezpečnosti GS.

Charakteristika:

  • Limit zatížení max Délka vysunutí: 60 kg
  • Limit zatížení při min Délka vysunutí: 150 kg
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Ocelová trubka, potažená
    • Páka z vyztuženého plastu PA6
    • Plastové ochranné krytky
  • Cestování: 1450-2500 mm

Výhoda:

Bezpečně v úchopu
  • Odolná a protiskluzová podpora zaručuje bezpečné držení i na citlivých površích:
  • Díky speciálním ocelovým trubkám pro nosnost až 150 kg – v závislosti na velikosti sloupu a délce prodloužení
  • Dalším zamknutím uvolňovacího tlačítka
  • Přes pogumované kontaktní plochy PVC nahoře a dole
Snadné použití
  • Podpěra – také nazývaná nosná tyč – může být použita rychle:
  • Tím, že se stanoví ve dvou krocích: Hrubé přednastavení se provádí pomocí teleskopické a rychloupínací vnitřní trubky

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Výroba surovin
  • DIY
  • Schodišťové konstrukce
  • Suché stavby
  • Tesařství a práce se dřevem
  • Fixuje a podpírá při práci se sádrokartony
  • Montáž pro jednu osobu

Poznámka:

  • Informace o nebezpečnosti:
    • Přečtěte si návod k použití a dodržujte jej.
    • Předepsané limity zatížení nesmí být překročeny.
    • Stropní podpěru a montážní podpěry je nutné používat pouze na plochých a čistých površích.
    • Stropní podpěru a montážní podpěry nesmíte zatěžovat bočně.
    • Stropní držák a montážní podpěra musí být napnuty pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Můžete použít pouze originální náhradní díly BESSEY.
    • Chraňte se bezpečnostními brýlemi a montážní helmou.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

Vhodné výrobky