• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: S.306U
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Coppia massima 200 Nm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo S.306U
EAN / GTIN 3148517326156
Codice del produttore S.306U
Numero-L L60130 3841
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Precisione franco fabbrica: ± 2 %
  • Resistenza del meccanismo: 50.000 cicli
  • Chiave dinamometrica con due sensi di rotazione, graduazione di misurazione in lbf in o lbf ft e in Nm
  • Funzione cricchetto interruttore per regolare il senso di rotazione
  • Chiave dinamometrica interamente in metallo con impugnatura zigrinata
  • Numerata, fornita con certificato di taratura ISO 6789
  • Fornita in valigetta di plastica con cricchetto.

Proprietà:

  • L [mm]: 600
  • Connessione: 14 x 18
  • Box: BP.D3
  • Potenza [lbf.ft]: 30 - 250
  • Potenza [lbf. ft]: -
  • Quadro [″]: 1/2
  • Passo di misura [lbf.ft]: 1
  • Passo di misura [lbf.in]: -
  • [kg]: 1.630