LLAVE DINAM IFT.IN/FT

Número de artículo: S.306U
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Par máximo 200 Nm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo S.306U
EAN / GTIN 3148517326156
Número del fabricante S.306U
Número L L60130 3841
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión de fábrica: ± 2 %
  • Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos
  • Llave dinamométrica con dos sentidos de giro, graduación de medición en lbf in o lbf ft y en Nm
  • Función de carraca de conmutación para ajustar el sentido de giro
  • Llave dinamométrica totalmente metálica con mango moleteado
  • Numerada, suministrada con certificado de calibración ISO 6789
  • Suministrada en maletín de plástico con carraca.

Característica:

  • L [mm]: 600
  • Conexión: 14 x 18
  • Caja: BP.D3
  • Potencia [lbf.ft]: 30 - 250
  • Potencia [lbf. ft]: -
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • Paso de medición [lbf.ft]: 1
  • Paso de medición [lbf.in]: -
  • [kg]: 1.630