Momentni ključ 40 - 200 Nm

Št. art.: S.306U
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Maksimalni vrtilni moment 200 Nm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S.306U
EAN/GTIN 3148517326156
Številka proizvajalca S.306U
L-število L60130 3841
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost pri delu: ± 2 %
  • Odpornost mehanizma: 50.000 ciklov
  • Momentni ključ z dvema smerema vrtenja, merjenje v lbf in ali lbf ft in v Nm
  • Funkcija preklopne lopute za nastavitev smeri vrtenja
  • Celokovinski momentni ključ z nagubanim ročajem
  • Oštevilčen, priložen certifikat o umerjanju ISO 6789
  • Priložen v plastični škatli z loputo.

Lastnosti:

  • L [mm]: 600
  • Priključek: 14 x 18
  • Priključek: BP.D3
  • Moč [lbf.ft]: 30 - 250
  • Moč [lbf. ft]: -
  • Kvadrat [″]: 1/2
  • Merilni korak [lbf.ft]: 1
  • Merilni korak [lbf.in]: -
  • [kg]: 1.630