• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Momentnøgle 40 - 200 Nm

Art.-nr.: S.306U
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Maks. moment 200 Nm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.306U
EAN/GTIN 3148517326156
Producentnummer S.306U
L-nummer L60130 3841
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed ab fabrik: ± 2 %
  • Mekanismens modstandsdygtighed: 50.000 cyklusser
  • Drejningsnøgle med to rotationsretninger, målegraduering i lbf in eller lbf ft og i Nm
  • Skraldefunktion til indstilling af rotationsretningen
  • Drejningsnøgle af helmetal med riflet håndtag
  • Nummereret, leveres med ISO 6789-kalibreringscertifikat
  • Leveres i plastæske med skralde.

Egenskab:

  • L [mm]: 600
  • Anslutning: 14 x 18
  • Kasse: BP.D3
  • Kraft [lbf.ft]: 30 - 250
  • Kraft [lbf. ft]: -
  • Kvadrat [″]: 1/2
  • Måleafstand [lbf.ft]: 1
  • Måleafstand [lbf.in]: -
  • [kg]: 1,630