• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Bomber Hi-Vis traspirante fodera Mesh Orange S R

Codice art.: RT62ORRS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %; 100 %
Temperatura, Lavaggio delicato 40 °C
Denominazione originale prodotto Warnschutz Regen Pilotjacke atmungsaktiv
Colore arancione
Composizione del tessuto polyester; polyester
Spessore del tessuto 190 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di applicazione rain protection; high-visibility protection
Colonna d’acqua 10.000 mm
Numero di tasche, Tasca portacellulare 1 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Proprietà della chiusura a lampo A due vie
Cappuccio rimovibile si
Dimensione internazionale, Unisex S
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Breast pocket; Mobile phone pocket
Chiusura Chiusura lampo
Cappuccio
Caratteristiche antivento; con fodera; idrorepellente; riflettente; traspirante
Genere Unisex
Personalizzazione si
Normativa EN 343; EN ISO 20471
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo RT62ORRS
EAN / GTIN 5036108157822
Codice del produttore RT62ORRS
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Bomber leggero e pratico che offre traspirabilità, impermeabilità e protezione antivento. Le caratteristiche includono cappuccio rimovibile nascosto, accesso per stampa, elastico ai lati,interno collo foderato in pile e corpo foderato in mesh per un comfort ottimale.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tasca interna sul petto
  • Polsini interni a costine per calore e comfort
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Leggero e confortevole
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 4 tasche ampie
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Disponibile fino alla taglia 3XL
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi