Cazadora de alta visibilidad Rain transpirable con forro de malla Orange S R

Número de artículo: RT62ORRS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %; 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Denominación del fabricante Warnschutz Regen Pilotjacke atmungsaktiv
Color Color naranja
Composición del tejido Poliéster; Poliéster
Densidad tejido 190 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar No secar en secadora; Secado normal al aire
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de aplicación Protección contra la lluvia; Protección con alta visibilidad
Columna de agua 10.000 mm
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Característica cremallera Dos vías
Capucha desmontable
Talla internacional, Unisex S
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil
Cierre Cremallera
Capucha
Características cortavientos; forrado; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Personalización textil
Norma EN 343; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo RT62ORRS
EAN / GTIN 5036108157822
Número del fabricante RT62ORRS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Ligera y práctica cazadora que ofrece una mezcla sin igual de transpiración, impermeabilidad y protección contra el viento. Sus detalles incluyen una capucha ocultable y desmontable, acceso para impresión, laterales elásticos, cuello en tejido de polar y forro de malla sobre el cuerpo, para óptima comodidad.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Puños ribeteados interiores para calidez y confort
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Ligero y cómodo
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Capucha ocultable desmontable
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Disponible en tallas hasta la 3XL
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados