Popis:
Lehká a praktická bunda se síťovanou podšívkou, která nabízí bezkonkurenční prodyšnost, voděodolnou a větruodolnou ochranu. K vybavení patří odnímatelná skrytá kapuce, přístup k tisku, boční elastická část, límec s fleecovým lemem a síťovinu pro optimální pohodlí.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Vnitřní náprsní kapsa
- Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Lehké a pohodlné
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- CE certifikace
- Skrytá kapsa na telefon
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Odepínací kapuce
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Až do velikosti 3XL
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů