Hi-Vis åndbar Mesh foret jakke Orange S R

Art.-nr.: RT62ORRS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Vævsprocent, polyester 100 %; 100 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Producentbetegnelse Warnschutz Regen Pilotjacke atmungsaktiv
Farve orange
Tekstilsammensætning polyester; polyester
Vævstæthed 190 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Anvendendelsestype regnbeskyttelse; advarselssikkerhed
Vandsøjle 10.000 mm
Antal lommer, Mobillomme 1 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Lynlås, egenskaber to-vejs
Hætte, aftagelig ja
International størrelse, Unisex S
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Mobillomme
Lukning lynlås
Hætte ja
Egenskaber foret; reflekterende; vandafvisende; vindtæt; åndbart
Køn Unisex
Tekstilforædling ja
Standard EN 343; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer RT62ORRS
EAN/GTIN 5036108157822
Producentnummer RT62ORRS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Letvægts og praktisk pilotjakke giver en uovertruffen blanding af åndbarhed, vandtæt og vindtæt beskyttelse. Funktionerne omfatter en aftagelig skjult hætte, printadgang, Lillings elastik, fleece foret krave og meshforet krop for optimal komfort.

Egenskab:

  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Indvendig brystlomme
  • Skjult indvendig manchet for komfort
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Letvægts og komfortabel
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 4 lommer for opbevaring
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • Skjult mobillomme
  • To - vejs lynlås
  • Aftagelig hætte
  • Mulighed for montering af logo print
  • Fåes i størrelserne op til 3XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske