Protezioni acustiche Top Rosso 0

Codice art.: PS44RER
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
Colore green; black
Variante foldable; headbands
Materiale custodia Acrilonitrile-butadiene-stirene copolimero (ABS)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore
Valore SNR (valore di isolamento) 36 dB
Normativa EN 352-1
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile
Categoria di protezione dei DPI III

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS44RER
EAN / GTIN 5036108483563
Codice del produttore PS44RER
Numero-L L01840 114955
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Paraorecchie leggero e pieghevole con archetto imbottito per un comfort aggiuntivo
  • Elevato grado di attenuazione di 36 dB, ideale per proteggere dai rumori nocivi sul posto di lavoro

Proprietà:

  • Piegare fino alle dimensioni del palmo della mano per facilitarne il trasporto e la pulizia
  • Leggero e comodo
  • Archetto imbottito per un maggiore comfort
  • Lunghezza regolabile per una vestibilità sicura e confortevole
  • Eccellente sistema di isolamento
  • Stile migliorato con un nuovo colore
  • 100% privo di metalli
  • Box di vendita come supporto per la presentazione
  • Confezioni personalizzate per distributori automatici
  • con certificazione CE
  • CE-CAT III