Protection auditive haut de gamme Rouge 0

Réf.: PS44RER
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
Couleur vert; noir
Variante pliabilité; serre-têtes
Matériau casque copolymère d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Type de produit casque antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 36 dB
Norme EN 352-1
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article PS44RER
EAN / GTIN 5036108483563
Réf. fabricant PS44RER
Article hors catalogue L01840 114955
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cache-oreilles léger et pliable avec arceau rembourré pour plus de confort
  • Haut niveau d’atténuation de 36 dB, idéal pour protéger contre les bruits nuisibles sur le lieu de travail

Caractéristique(s):

  • Pliez-le à la taille d’une paume pour faciliter son transport et le garder propre.
  • Léger et confortable
  • Arceau rembourré pour plus de confort
  • Longueur réglable pour un ajustement sûr et confortable
  • Excellent système d’atténuation sonore
  • Style amélioré avec une nouvelle couleur
  • 100 % sans métal
  • Boîte de vente comme support de présentation
  • Emballage individuel pour distributeurs automatiques
  • Certification CE
  • CE-CAT III