Protectores auditivos superiores Rojo 0

Número de artículo: PS44RER
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color Color verde; negro
Variante Plegable; Diademas
Material cápsula Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 36 dB
Norma EN 352-1
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable
Categoría de protección EPI III

Identificación y clasificación

Número de artículo PS44RER
EAN / GTIN 5036108483563
Número del fabricante PS44RER
Número L L01840 114955
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Protector auditivo ligero y plegable con diadema acolchada para mayor comodidad.
  • Alto nivel de amortiguación de 36 dB, ideal para proteger contra el ruido perjudicial en el lugar de trabajo.

Característica:

  • Se pliega hasta alcanzar el tamaño de la palma de la mano para facilitar su transporte y limpieza.
  • Ligero y cómodo
  • Diadema acolchada para mayor comodidad
  • Longitud ajustable para un ajuste seguro y cómodo
  • Excelente sistema de amortiguación
  • Estilo mejorado con nuevo color
  • 100 % libre de metales
  • Caja de venta como soporte de presentación
  • Embalaje personalizado para máquinas expendedoras
  • Certificado CE
  • CE-CAT III