Top slušna zaščita Rdeča 0

Št. art.: PS44RER
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
Barva zelena; črna
Izvedba zložljivo; naglavni loki
Material čepov akrilnitril-butadien-stiren-kopolimer (ABS)
Vrsta izdelka slušalke za zaščito sluha
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 36 dB
Standard EN 352-1
Dušenje hrupa pasivno
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Kategorija zaščite osebne varovalne opreme III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PS44RER
EAN/GTIN 5036108483563
Številka proizvajalca PS44RER
L-število L01840 114955
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Lahki in zložljivi ušesni pokrivki z oblazinjenim naglavnim trakom za dodatno udobje
  • Visoka stopnja dušenja zvoka 36 dB, idealna za zaščito pred škodljivim hrupom na delovnem mestu

Lastnosti:

  • Zložite ga na velikost dlani, da ga lažje prenašate in ohranjate čisto.
  • Lahka in udobna
  • Oblazinjeni naglavni trak za udobje
  • Nastavljiva dolžina za varno in udobno sedenje
  • Odličen sistem blaženja
  • Izboljšani stil z novo barvo
  • 100 % brez kovin
  • Prodajna škatla za podporo pri predstavitvi
  • Individualno pakiranje za prodajne avtomate
  • CE certificirani
  • CE-CAT III