Microscopio a luce trasmessa invertita OCM 161

Codice art.: OCM 161
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OCM 161
EAN / GTIN 4045761261068
Codice del produttore OCM 161
Numero-L L40250 2456
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • La serie OCM è caratterizzata dal design ergonomico, robusto ed extra-resistente. Questa forma, caratterizzata da una distanza di funzionamento molto grande, per esempio è particolarmente adatta per l‘osservazione e l‘analisi di colture cellulari
  • Una potente illuminazione alogena da 30 W, regolabile in modo continuo garantisce l'illuminazione ottimale in campo chiaro del vostro sample
  • Uno speciale condensatore Abbe-N.A.0,3 con diaframma di apertura e grande distanza di funzionamento di 72 mm garantisce un lavoro ottimale nelle applicazioni in campo chiaro, a contrasto di fase e in fluorescenza
  • La serie OCM è dotata di standard di un tubo trinoculare
  • Il tavolo portaoggetti meccanico, comprensivo di portaoggetti (∅ 118 mm) consente di lavorare in modo rapido ed efficiente. Ulteriori supporti per vaschette per coltura sono disponibili in dotazione oppure come accessori
  • Altre opzioni, come p. es. una vasta scelta di oculari, obiettivi, portaoggetti e altre unità di contrasto di fase possono essere integrate come accessori
  • Una copertura antipolvere e le istruzioni per l’uso sono comprese nella fornitura
  • Campo di applicazione: Ricerca e allevamento di colture cellulari e colture tissutali
  • Applicazioni/Campioni: In particolare, osservazione di preparati in contenitori per colture (bottiglie, bacinelle, piastre da microtitolazione), preparati traslucidi e sottili, a scarso contrasto e impegnativi (p. es. cellule vive di mammiferi, tessuti, eventualmente anche microrganismi, immunofluorescenza, colorazione con FISH, DAPI ecc.)

Proprietà:

  • Ottica finita
  • Torretta portaobiettivi a 5 posti
  • testa di Siedentopf 45° inclinato
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni statimetro L×P×A 599×304×530 mm
  • Peso netto ca. 13,5 kg