Microscop cu lumină transmisă KERN OCM 161, 10 x / 20 x / 40 x

Cod articol.: OCM 161
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Distanță de lucru min. 72 mm
Distanță de lucru max. 72 mm
Lăţime 599 mm
Înălţime 530 mm
Greutate totală 13.500 g
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol OCM 161
EAN / GTIN 4045761261068
Număr producător OCM 161
L-Număr L40250 2456
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Microscopul de laborator biologic inversat - de asemenea cu fluorescență
  • O iluminare cu halogen de 30 W, puternică și reglabilă continuu, asigură o iluminare optimă în câmpul luminos al specimenului dvs
  • Un condensator special Abbe N.A.-0.3 cu diafragmă de deschidere și o distanță mare de lucru de 72 mm asigură o muncă optimă în aplicații de câmp luminos, contrast de fază și fluorescență
  • Seria OCM este echipată standard cu un tub trinocular
  • Platforma mecanică pentru epruvete, inclusiv suportul pentru epruvete (∅ 118 mm), permite lucrul rapid și eficient. Suporturile suplimentare pentru vasele de cultură sunt incluse în pachetul de livrare sau sunt disponibile ca accesorii
  • Alte opțiuni, cum ar fi o selecție de oculare, obiective, suporturi pentru obiective și alte unități de contrast de fază pot fi integrate ca accesorii
  • La livrare sunt incluse un capac de protecție împotriva prafului și instrucțiuni de utilizare
  • Domeniu de aplicare: cercetarea și cultivarea culturilor de celule și țesuturi
  • Aplicații/specimeni: În special, vizualizarea specimenelor în vase de cultură (flacoane, farfurii, plăci de microtitrare), a specimenelor translucide și subțiri, cu contrast redus, dificile (de exemplu, celule vii de mamifere, țesuturi, eventual și microorganisme, imunofluorescență, FISH, colorare DAPI etc.)

Caracteristică:

  • Optica Infinity
  • Piesa nazală rotativă cu 5 poziții
  • Bolul cazanului înclinat la 45°
  • Compensarea dioptriilor (ambele părți)
  • Dimensiuni totale L×P×H 599×304×530 mm
  • Greutate netă aprox. 13,5 kg