Gennemlysningsmikroskop KERN OCM 161, 10 x / 20 x / 40 x

Art.-nr.: OCM 161
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Arbejdsafstand min. 72 mm
Arbejdsafstand maks. 72 mm
Bredde 599 mm
Højde 530 mm
Vægt, samlet 13.500 g
Produkttype stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer OCM 161
EAN/GTIN 4045761261068
Producentnummer OCM 161
L-nummer L40250 2456
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det inverterede biologiske laboratoriemikroskop - også med fluorescens
  • En kraftig og trinløst justerbar 30 W halogenbelysning giver optimal belysning i det lyse felt af din prøve
  • En speciel Abbe N.A.-0.3 kondensor med åbningsblænde og en stor arbejdsafstand på 72 mm sikrer optimalt arbejde i brightfield-, fasekontrast- og fluorescensapplikationer
  • OCM-serien er som standard udstyret med et trinokulært rør
  • Den mekaniske prøvestation med prøveholder (∅ 118 mm) gør det muligt at arbejde hurtigt og effektivt. Yderligere holdere til kulturskåle er inkluderet i leveringsomfanget eller fås som tilbehør
  • Yderligere muligheder som f.eks. et udvalg af okularer, objektiver, objektivholdere og yderligere fasekontrastenheder kan integreres som tilbehør
  • Der medfølger et støvdæksel og en brugsanvisning i leveringen
  • Anvendelsesområde: forskning og dyrkning af celle- og vævskulturer
  • Anvendelse/prøver: Især visning af prøver i kulturkar (kolber, skåle, mikrotiterplader), gennemsigtige og tynde, kontrastsvage, udfordrende prøver (f.eks. levende pattedyrceller, væv, muligvis også mikroorganismer, immunofluorescens, FISH, DAPI-farvning osv.)

Egenskab:

  • Infinity Optics
  • Revolverbart næseparti med 5 positioner
  • Kedelskål 45° skråt
  • Dioptriekompensation (begge sider)
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 599×304×530 mm
  • Nettovægt ca. 13,5 kg