Mikroskop s transmisním světlem KERN OCM 161, 10 x / 20 x / 40 x

Artiklové číslo: OCM 161
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Pracovní vzdálenost min. 72 mm
Pracovní vzdálenost max. 72 mm
Šířka 599 mm
Výška 530 mm
Hmotnost celkem 13 500 g
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OCM 161
EAN / GTIN 4045761261068
Číslo výrobce OCM 161
L-číslo L40250 2456
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Inverzní biologický laboratorní mikroskop - také s fluorescencí
  • Výkonné a plynule nastavitelné 30W halogenové osvětlení poskytuje optimální osvětlení v jasném poli vašeho vzorku
  • Speciální Abbeův kondenzor N.A.-0.3 s clonou a velkou pracovní vzdáleností 72 mm zajišťuje optimální práci v jasovém poli, fázovém kontrastu a fluorescenci
  • Řada OCM je standardně vybavena trinokulárním tubusem
  • Mechanický stolek včetně držáku vzorků (∅ 118 mm) umožňuje rychlou a efektivní práci. Další držáky na kultivační misky jsou součástí dodávky nebo jsou k dispozici jako příslušenství
  • Další možnosti, jako je výběr okulárů, objektivů, držáků objektivů a dalších jednotek fázového kontrastu, lze integrovat jako příslušenství
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt a návod k obsluze
  • Oblast použití: výzkum a kultivace buněčných a tkáňových kultur
  • Aplikace/vzorky: Zejména prohlížení vzorků v kultivačních nádobách (baňky, misky, mikrotitrační destičky), průsvitných a tenkých, málo kontrastních, náročných vzorků (např. živé savčí buňky, tkáně, případně i mikroorganismy, imunofluorescence, FISH, barvení DAPI atd.)

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Kotlová mísa nakloněná pod úhlem 45°
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š×H×V 599×304×530 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 13,5 kg