microscopio a luce trasmessa OBT 101

Codice art.: OBT 101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione battery-powered; mains-powered
Ingrandimento min. 40
Ingrandimento max., Microscopio stereo 1.000
Ingrandimento max. 1.000
Numero di LED 1
Caratteristiche Illuminazione regolabile; Sistema di illuminazione a LED
Larghezza 195 mm
Altezza 325 mm
Peso totale 2.800 g
Tipo di prodotto Microscopio stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OBT 101
EAN / GTIN 4045761228948
Codice del produttore OBT 101
Numero-L L40250 102524
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • La serie KERN OBT comprende pregiati microscopi ad uso scolastico che si caratterizzano per i chiari elementi di comando, la resistenza e il design moderno
  • Il LED da 1 W regolabile in luminosità in modo continuo, garantisce un'illuminazione ottimale dei sample e una lunga durata di vita. Grazie alle batterie è possibile anche l'utilizzo mobile del dispositivo
  • La precisa messa a fuoco dell'oggetto si effettua mediante un attuatore bilaterale macrometrico e micrometrico
  • É disponibile anche una vasta gamma di diversi oculari e obiettivi
  • Una copertura antipolvere e le istruzioni per l’uso sono comprese nella fornitura
  • Campo di applicazione: Scuole elementari (primaria) e scuola media superiore, formazione, hobby
  • Applicazioni/Campioni: Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, cellule/parassiti colorati)

Proprietà:

  • Ottica finita DIN
  • Torretta portaobiettivi a 3 posti
  • Tubo inclinato a 45°/girevole a 360°
  • Dimensioni statimetro L×P×A 195×147×325 mm
  • Peso netto 2,8 kg