Mikroskop s prenosno svetlobo KERN OBT 101, monOkular, , 4 x / 10 x / 40 x, 1W LED (prenosna)

Št. art.: OBT 101
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka OBT 101
EAN/GTIN 4045761228948
Številka proizvajalca OBT 101
L-število L40250 102524
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Sodobni mikroskop s presevno svetlobo za uporabo v učilnici
  • Brezstopenjsko zatemnljiva 1 W LED zagotavlja optimalno osvetlitev vzorcev in dolgo življenjsko dobo. Mobilna uporaba ni težava, saj je na voljo možnost delovanja z baterijo
  • Enotni kondenzatorski objektiv 0,65 z nastavljivo zaslonko zagotavlja optimalno ostrenje svetlobe in osvetlitev vzorca
  • Natančno ostrenje predmeta poteka z grobim in finim pogonom na obeh straneh
  • Na voljo je tudi široka paleta različnih okularjev in objektivov
  • Dobavi sta priložena pokrov proti prahu in navodila za uporabo
  • Področje uporabe: osnovna in srednja šola, izobraževanje, hobi
  • Aplikacije/primeri: Prosojni in tanki, visokokontrastni, manj zahtevni vzorci (npr. rastlinsko tkivo, obarvane celice/paraziti)

Lastnosti:

  • Končna optika (DIN)
  • 3-pozicijski vrtljivi nosni nastavek
  • Cev je nagnjena za 45°/360° in jo je mogoče obračati
  • Celotne mere Š × G × V 195 × 147 × 325 mm
  • Neto teža približno 2,8 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov