Studentský mikroskop OBT 101, monokulár, , 4 x / 10 x / 40 x, 1W LED (vysílaná)

Artiklové číslo: OBT 101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zásobování energií Provoz s bateriemi; Síťový provoz
Zvětšení min. 40
Zvětšení max., Stereomikroskop 1 000
Zvětšení max. 1 000
Počet LED diod 1
Vlastnosti Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení
Šířka 195 mm
Výška 325 mm
Hmotnost celkem 2 800 g
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OBT 101
EAN / GTIN 4045761228948
Číslo výrobce OBT 101
L-číslo L40250 102524
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Moderní mikroskop s procházejícím světlem pro použití ve vaší učebně
  • Plynule stmívatelná 1 W LED dioda zajišťuje optimální osvětlení vzorků a dlouhou životnost. Mobilní použití není problém díky volitelnému provozu na baterie
  • Jednoduchý kondenzátorový objektiv 0,65 s nastavitelnou clonou poskytuje optimální zaostření světla a osvětlení vzorku
  • Přesné zaostření objektu se provádí pomocí hrubého a jemného pohonu na obou stranách
  • K dispozici je také široká škála různých okulárů a objektivů
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt a návod k obsluze
  • Oblast použití: základní a střední školy, vzdělávání, zájmová činnost
  • Aplikace/příklady: Průsvitné a tenké, kontrastní, méně náročné vzorky (např. rostlinná tkáň, obarvené buňky/paraziti)

Charakteristika:

  • Konečná optika (DIN)
  • 3polohový otočný nástavec
  • Trubka nakloněná o 45°/360° s možností otáčení
  • Celkové rozměry Š×H×V 195×147×325 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 2,8 kg