Microscoop met doorvallend licht (school) Monoculair

Artikelnummer: OBT 101
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OBT 101
EAN/GTIN 4045761228948
Nummer fabrikant OBT 101
L-nummer L40250 102524
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De moderne doorvallend-lichtmicroscoop voor gebruik in uw klaslokaal
  • Dankzij de traploos dimbare 1-W-LED is een optimale verlichting van de preparaten en een lange levensduur gegarandeerd. Bovendien is mobiel gebruik dankzij optioneel batterijgebruik geen probleem
  • De eenvoudige 0,65-condensorlens met instelbare diafragmaopening zorgt voor een optimale lichtbundeling en verlichting van het monster
  • In dit model wordt het object nauwkeurig gefocust met een grove en een fijne instelling aan beide zijden
  • Een grote keuze aan verschillende oculairs en objectieven is eveneens beschikbaar
  • Een stofhoes en een gebruiksaanwijzing zijn bij de levering inbegrepen
  • Toepassingsgebied: Basisschool en voortgezet onderwijs, opleidingen, hobby
  • Toepassingen/Monsters: Translucente en dunne, contrasterende, makkelijke preparaten (bijv. plantenweefsel, gekleurde cellen/parasieten)

Kenmerk:

  • Eindige optiek DIN
  • 3-voudige objectiefrevolver
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Totale afmetingen max. B×D×H 195×147×325 mm
  • Nettogewicht ca. 2,8 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten