Descrizione:
Lo strumento ideale per iniziare l'analisi delle vostre soluzioni otticamente attive in laboratorio
Il KERN OAB 10LN è un polarimetro manuale, che si caratterizza per l'ergonomia, design e facitilità d'uso; La potente lampada a vapore di sodio da 589 nm è la sorgente luminosa perfetta per generare un fascio luminoso linerare polarizzato; La determinazione precisa dell'angolo di rotazione della sostanza da analizzare consente di effettuare la divisione in scala da 1° incluso nonio (0,05°); Per agevolare la registrazione di campioni liquidi, sono incluse in dotazione anche due cuvette in vetro (100 mm/200 mm); Compreso nella fornitura: Lampada a vapore di sodio, 100 mm cuvetta in vetro, 200 mm cuvetta in vetro, lenti di ricambio e anelli di tenuta per cuvette;