Description:
L’auxiliaire idéal pour débuter dans l’analyse de vos solutions optiquement actives en laboratoire
Le KERN OAB 10LN est un polarimètre manuel qui se distingue par sa conception ergonomique et son maniement simple; La puissante lampe à vapeur de sodium 589 nm est une source lumineuse optimale pour créer un faisceau lumineux polarisé linéairement; La graduation à pas de 1° avec vernier (0,05°) permet de déterminer avec précision l’angle de rotation de la substance à examiner; Deux cuvettes en verre (100 mm/200 mm) sont également fournies pour recueillir facilement les échantillons liquides; Fournis de série : Lampe à vapeur de sodium, 100 mm Cuvette en verre, 200 mm Cuvette en verre, Lentilles et bagues d’étanchéité de rechange pour cuvettes;