Descriere:
Ajutorul ideal atunci când începeți să vă analizați soluțiile optic active în laborator
Kern OAB 10LN este un polarimetru manual care se caracterizează prin designul său ergonomic și manevrarea ușoară; Lampa puternică cu vapori de sodiu de 589 nm este o sursă de lumină optimă pentru generarea unui fascicul de lumină polarizat liniar; Gradația de 1° a scalei, inclusiv vernierul (0,05°), permite determinarea precisă a unghiului de rotație al substanței care urmează să fie analizată; În livrare sunt incluse și două cuve de sticlă (100 mm/200 mm) pentru înregistrarea ideală a probelor lichide; Inclus în livrare: Lampă cu vapori de sodiu, cuvă de sticlă de 100 mm, cuvă de sticlă de 200 mm, lentile de schimb și inele de etanșare pentru cuve;