• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Polarímetro KERN OAB 20LED

Número de artículo: OAB 20LED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OAB 20LED
EAN / GTIN 4045761476196
Número del fabricante OAB 20LED

Descripción

Descripción:

El ayudante ideal para iniciarse en el análisis de soluciones activas ópticamente en el laboratorio
El Kern OAB 10LN es un polarímetro manual, que se caracteriza por su diseño ergonómico y su fácil manejo; La potente lámpara de vapor de sodio de 589 nm es una fuente lumínica óptima para generar un haz de luz polarizada linealmente; La determinación precisa del ángulo de giro de la sustancia sujeta a examen permite la 1ª división de escala incluyendo el nonio (0,05°); Para una captación ideal de las muestras líquidas se incluyen en el suministro también dos cubetas de vidrio (100 mm/200 mm); Incluido en el suministro: Lámpara de vapor de sodio, 100 mm Cubeta de vidrio, 200 mm Cubeta de vidrio, Lentes y juntas anulares de repuesto para las cubetas;