Polarimeter KERN OAB 20LED

Artikel-Nr.: OAB 20LED
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
Artikelnummer OAB 20LED
EAN / GTIN 4045761476196
Herstellernummer OAB 20LED

Beschreibung

Beschreibung:

Der ideale Helfer beim Einstieg in die Analyse Ihrer optisch aktiven Lösungen im Labor
Das Kern OAB 10LN ist ein manuelles Polarimeter, das sich durch ergonomisches Design und einfache Handhabung auszeichnet; Die leistungsstarke 589 nm Natriumdampflampe ist eine optimale Lichtquelle zur Erzeugung eines linear polarisierten Lichtstrahls; Eine genaue Bestimmung des Drehwinkels der zu untersuchenden Substanz ermöglicht die 1° Skalenteilung inklusive Nonius (0,05°); Für die ideale Aufnahme von flüssigen Proben sind ebenfalls zwei Glasküvetten (100 mm/200 mm) in der Lieferung enthalten; Im Lieferumfang enthalten: Natriumdampflampe, 100 mm Glasküvette, 200 mm Glasküvette, Ersatzlinsen und -dichtringe für Küvetten;