• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia pesa bambini MBC 15K2DM: Portata 6 kg; 15 kg, divisione 2 g; 5 g

Codice art.: MBC 15K2DM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo MBC 15K2DM
EAN / GTIN 4045761192935
Codice del produttore MBC 15K2DM
Numero-L L40250 953
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
  • Autorizzazione all’uso medicale in base alla norma 93/42/CEE
  • Popolare in pediatria: la superficie di apoggio grande, con la sua curvatura ottimale ed ergonomica, è ideale per la pesata sicura dei neonati
  • Funzione speciale per reparti di neonatologia: Funzione differenziale per il calcolo dell‘aumento di peso prima e dopo l‘assunzione di cibo
  • Robusta plastica ABS. Igienico e facile da pulire
  • Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
  • Funzione Hold: Per pazienti inquieti sdraiati viene calcolato e “congelato” un valore di pesata stabile mediante la determinazione di un valore medio. In tal modo rimane tempo sufficiente da dedicare ai piccoli pazienti, per poi leggere il valore di pesata in tutta calma
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione a rete, funzionamento ad accumulatore opzionale

Proprietà:

  • Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di appoggio L×P×A 600×280×55 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 320×410×70 mm
  • Dimensioni totali, statimetro opzionale compreso L×P×A 600×407×120 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a 20 h
  • Peso netto 4,6 kg