Cântar pentru copii Max 6 kg; 15 kg

Cod articol: MBC 15K2DM
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
Tip produs Cântar cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol MBC 15K2DM
EAN / GTIN 4045761192935
Număr producător MBC 15K2DM
L-Număr L40250 953
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Clasa de calibrare III (calibrare opțională)
  • Aprobare medicală în conformitate cu 93/42/CEE
  • Popular în pediatrie datorită bolului mare, care este ideal pentru bebeluși cu curba sa ergonomică optimă
  • Funcție specială pentru secțiile de neonatologie: Funcție diferențială pentru calcularea creșterii în greutate înainte și după hrănire
  • plastic ABS robust. Igienic și ușor de curățat
  • Poziționare sigură și fără alunecare datorită picioarelor din cauciuc
  • Funcție de menținere: În cazul pacienților care stau culcați sau în picioare, o valoare stabilă a greutății este determinată prin calcularea mediei și ″înghețată″. Acest lucru lasă suficient timp pentru a se dedica micului pacient și apoi pentru a citi liniștit valoarea greutății
  • capacul de protecție este inclus
  • deosebit de potrivit pentru utilizarea mobilă, de exemplu pentru moașe
  • este posibilă funcționarea pe baterii și de la rețea, funcționarea pe baterii este opțională
  • Aprobare medicală în conformitate cu 93/42/CEE
  • Populară în pediatrie: suprafața mare de întins cu curba sa optimă și ergonomică este ideală pentru cântărirea în siguranță a sugarilor
  • Funcție specială pentru secțiile de neonatologie: Funcția de diferență pentru calcularea creșterii în greutate înainte și după hrănire
  • Plastic ABS robust. Igienic și ușor de curățat
  • Instalare sigură și fără alunecare datorită picioarelor din cauciuc
  • Funcția de menținere: În cazul pacienților care nu se odihnesc sau stau în picioare, se determină o valoare stabilă a greutății prin calcularea mediei și se ″îngheață″. Acest lucru lasă suficient timp pentru a se dedica micului pacient și apoi pentru a citi în liniște greutatea
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare
  • Funcționare pe baterii posibilă, opțional funcționare pe rețea și pe baterii

Caracteristică:

  • Afișaj LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrei 25 mm
  • Dimensiuni suprafață de culcare L×P×H 600×280×55 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 320×410×70 mm
  • Dimensiuni totale, inclusiv scara dimensională L×P×H 600×407×120 mm
  • Funcționare pe baterii posibilă, 6×1,5 V AA, nu este inclus, timp de funcționare de până la 20 h
  • Greutate netă aprox. 4,6 kg