Babyweegschaal Max 6 kg; 15 kg

Artikelnummer: MBC 15K2DM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MBC 15K2DM
EAN/GTIN 4045761192935
Nummer fabrikant MBC 15K2DM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kalibratieklasse III (kalibratie optioneel)
  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • Populair in de pediatrie dankzij de grote schaal, die met zijn optimale ergonomische curve ideaal is voor baby's
  • Speciale functie voor neonatologieafdelingen: Differentiële functie voor het berekenen van de gewichtstoename voor en na het voeren
  • Robuust ABS plastic. Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
  • Veilige en slipvrije positionering dankzij rubber voetjes
  • Hold-functie: bij onrustig liggende of staande patiënten wordt door middeling een stabiele gewichtswaarde bepaald en ″bevroren″. Zo blijft er voldoende tijd over om zich aan de kleine patiënt te wijden en daarna in alle rust de gewichtswaarde af te lezen
  • inclusief beschermhoes
  • bijzonder geschikt voor mobiel gebruik, bijv. voor verloskundigen
  • werking op batterijen en netvoeding mogelijk, werking op batterijen optioneel
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC
  • In de pediatrie: het grote ligvlak met de optimale, ergonomische afronding is ideaal voor het veilig wegen van zuigelingen
  • Speciale functie voor neonatologie-afdelingen: verschilfunctie voor het berekenen van de gewichtstoename voor en na de voeding
  • Robuuste ABS-kunststof. Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
  • Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
  • Hold-functie: bij onrustig staande, zittende of liggende patiënten wordt met behulp van de gemiddelde-waarde-bepaling een stabiele weegwaarde vastgelegd en ″bevroren″. Daardoor blijft er voldoende tijd over aandacht te besteden aan kleine patiënten en vervolgens rustig de weegwaarde af te lezen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding normaal

Kenmerk:

  • LCD-scherm met achtergrondverlichting, 25 mm cijferhoogte
  • Afmetingen ligvlak B×D×H 600×280×55 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 320×410×70 mm
  • Totale afmetingen incl. Lengtemeetlat BxDxH 600×407×120 mm
  • Batterijgebruik mogelijk, 6×1.5 V AA, exclusief, bedrijfsduur maximaal 20 h
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires