Esecuzione:
Cut-to-fit roll stock provides uniform finishing, blending, polishing, contour finishing, and cleaning
Conformable pad gets into hard-to-reach areas
Suitable for hand use or on oscillating and dual pad rubbing machines
Open web material resists loading, allowing abrasives to maintain a consistent cut-rate
Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Descrizione:
Il rotolo Scotch-Brite™ Clean and Finish offre risultati costanti per la finitura, la mascheratura, la lucidatura e la pulitura di una vasta gamma di superfici in metallo, legno e plastica, nonché in aree difficili da raggiungere. I nostri rotoli Scotch-Brite™ Clean and Finish conformabili possono essere agevolmente tagliati su misura. La resistenza all'intasamento mantiene esposte le particelle abrasive, per garantire prestazioni di taglio costanti. Questi rotoli possono essere utilizzati manualmente per un controllo preciso. Il materiale in eccesso può essere tagliato e utilizzato con un portatampone manuale per una finitura uniforme oppure su una levigatrice in linea o oscillante per coprire aree più ampie.
Vantaggi:
- Il rotolo può essere tagliato alla lunghezza desiderata
- Il materiale conformabile consente di lavorare le aree difficili da raggiungere
- Adatto per l'uso a mano o su levigatrici oscillanti e doppie
- Il materiale a trama aperta resiste all'intasamento, consentendo agli abrasivi di mantenere prestazioni di taglio costanti
- Adatto per metalli, legno, materiali compositi e avanzati
Raccomandazioni:
- Da utilizzare per la finitura, la mascheratura, la lucidatura e la pulitura di numerose superfici in metallo, legno e plastica e di aree difficili da raggiungere