Scotch-Brite™ valj za čiščenje in dodelavo CF-RL, 150 mm x 115 mm, A VFN

Št. art.: L51710 194
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka L51710 194
EAN/GTIN 3134375383196
Številka proizvajalca 7100182457
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Cut-to-fit roll stock provides uniform finishing, blending, polishing, contour finishing, and cleaning
Conformable pad gets into hard-to-reach areas
Suitable for hand use or on oscillating and dual pad rubbing machines
Open web material resists loading, allowing abrasives to maintain a consistent cut-rate
Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use

Opis:

najlonska brusna krpa iz Scotch-Brite Clean and Finish material z brusnimi sredstvi, vezanimi na smolo, ustvarja najbolj enakomerne in ponovljive končne rezultate. Netkani valji so idealni za ročno uporabo ali za uporabo na drsnikih. Glajenje, matiranje in čiščenje različnih površin, hrapavost barvnih površin, odstranjevanje lesnih vlaken in lahka posnemanje robov so le nekateri primeri aplikacij, ki jih s tem izdelkom lahko hitro in učinkovito obdelamo.

Prednosti:

  • Clean & Finish material
  • Tridimenzionalni flis Scotch-Brite™ iz vlaken
  • Iz najlona vlaken flis
  • Predperforirane ročne blazinice na valju
  • Dosledni in ponovljivi rezultati dela
  • Brez sprememb v geometriji obdelovanca
  • Enostavno se raztopi brez odpadkov
  • Brez korozivnih kovin
  • Enakomerna porazdelitev abrazivnega zrnja
  • Trdo, koničasto abrazivno zrnje
  • Prilagaja se obliki obdelovanca
  • Gospodarska velikost

Priporočilo:

  • E07903 za matiranje starih barv in aluminij
  • E07904 za grobo obdelavo/matiranje pred nanosom barve
  • E07905 za matiranje mesta injiciranja v kritičnih barvah