Ejecución:
Cut-to-fit roll stock provides uniform finishing, blending, polishing, contour finishing, and cleaning
Conformable pad gets into hard-to-reach areas
Suitable for hand use or on oscillating and dual pad rubbing machines
Open web material resists loading, allowing abrasives to maintain a consistent cut-rate
Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Descripción:
El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ ofrece unos resultados uniformes en cuanto a acabado, homogeneización, pulido y limpieza en diversas superficies de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso. Nuestros rollos de acabado y limpieza adaptables se pueden cortar fácilmente en cualquier tamaño. La resistencia al ensuciamiento mantiene expuestas las partículas abrasivas, lo que garantiza una tasa de corte uniforme. Estos rollos se pueden usar a mano si se necesita un control más preciso. Se puede cortar material con un ancho mayor y usarlo con un pliego manual para conseguir un acabado uniforme, o con una lijadora en línea u oscilante para cubrir superficies de mayor tamaño.
Ventaja:
- El material en rollo se puede cortar en cualquier longitud
- El pliego adaptable permite llegar hasta áreas de difícil acceso
- Es apto para uso a mano o en máquinas de pulido oscilantes y de doble boina
- El material de malla abierta es resistente al embozo, por lo que los abrasivos mantienen un poder de corte uniforme.
- Indicado para metal, madera, compuesto y materiales avanzados
Recomendación:
- Se usa para aplicaciones de acabado, homogeneización, pulido y limpieza en una amplia variedad de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso