• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 150 mm x 115 mm, A VFN

Artikel-Nr.: L51710 194
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer L51710 194
EAN / GTIN 3134375383196
Herstellernummer 7100182457
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Clean & Finish Material
Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Nylon Faservlies
Vorperforierte Handpads auf Rolle
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis

Beschreibung:

Das Schleifvlies aus dem Scotch-Brite Clean and Finish Material mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Die Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesem Produkt schnell und effizient bearbeitet werden können.

Vorteil:

  • Clean & Finish Material
  • Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
  • Nylon Faservlies
  • Vorperforierte Handpads auf Rolle
  • Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
  • Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
  • Einfach ohne Abfall zu lösen
  • Frei von korrosionserzeugenden Metallen
  • Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
  • Hartes, spitzes Schleifkorn
  • Passt sich der Form des Werkstückes an
  • Wirtschaftliche Größe

Empfehlung:

  • E07903 zum Mattieren von Altlacken und Aluminium
  • E07904 zum Anrauen/Mattieren vor dem Lackauftrag
  • E07905 zum Mattieren des Beispritzbereiches bei kritischen Farbtönen