• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Caricabatteria a 6 velocità packout M18PC6

Codice art.: L01850 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo L01850 1
EAN / GTIN 4058546404475
Codice del produttore 4932480162
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con tutte le batterie M18™ Ricarica 2 batterie simultaneamente Ricarica fino a 6 batterie M18™ alla stessa velocità del caricabatterie rapido M12-18 FC (M18™ 5.0 Ah in 59 minuti) Base compatibile con il sistema di stoccaggio PACKOUT™ In grado di ricaricare dispositivi elettronici tramite porta USB-A 2.4A Piccoli alloggiamenti laterali per minuteria Ricarica 2 batterie simultaneamente quando poste nei due lati del caricabatterie; una volta cariche, il caricabatterie ricarica le successive batterie nell'ordine indicato dalle frecce Robusta e comoda maniglia per il trasporto Ricarica 6 batterie M18™ 5.0 Ah in 3 ore

Proprietà:

  • Capacità della batteria [Ah]: 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
  • Sistema di batteria: M18
  • Fornito: in scatola