• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18PC6 Packout 6-fach Ladegerät

Artikel-Nr.: L01850 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 1
EAN / GTIN 4058546404475
Herstellernummer 4932480162
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bequemer Tragegriff
  • Kompatibel mit allen M18™-Akkus
  • Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus
  • 6 M18™ Steckplätze
  • Vollständig kompatibel mit dem modularem Aufbewahrungssystem PACKOUT™
  • Laden von mobilen elektronischen Geräte über den 2,4A USB-A-Anschluss
  • Persönliche Gegenstände in Ablagefächern verstauen
  • REDLINK™ Elektronik: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu ermöglichen
  • Lädt 6 M18™ B5-Akkus in 3 Stunden
  • Kompatibel mit allen PACKOUT™-Produkten

Merkmal:

  • Akkukapazität [Ah]: 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
  • Akkusystem: M18
  • Geliefert: im Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb