• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

M18PC6 6 6-speed batterijlader

Artikelnummer: L01850 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accuspanning 18 V
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 1
EAN/GTIN 4058546404475
Nummer fabrikant 4932480162
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Comfortabele draaggreep
  • Compatibel met alle M18™ oplaadbare batterijen
  • Maximaliseert de productiviteit door twee batterijen tegelijk op te laden
  • 6 M18™ sleuven
  • Volledig compatibel met het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem
  • Laad mobiele elektronische apparaten op via de 2,4A USB-A-poort
  • Berg persoonlijke spullen op in de opbergvakken
  • REDLINK™ elektronica: de lader communiceert met de batterij voor optimale prestaties en levensduur
  • Laadt 6 M18™ B5 accu's op in 3 uur
  • Compatibel met alle PACKOUT™ producten

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0, 4,0, 5,0, 3,0, 5,5, 8,0, 12,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Geleverd: in doos

Diensten en productadviseurs

Meld u aan