M18PC6 PACKOUT polnilec s 6 rezili

Št. art.: L01850 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L01850 1
EAN/GTIN 4058546404475
Številka proizvajalca 4932480162
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Udoben ročaj za prenašanje
  • Združljiv z vsemi akumulatorskimi baterijami M18™
  • Poveča produktivnost s hkratnim polnjenjem dveh baterij
  • 6 rež M18™
  • Popolnoma združljiv z modularnim sistemom za shranjevanje PACKOUT™
  • Polnjenje mobilnih elektronskih naprav prek 2,4A vhoda USB-A
  • Osebne predmete shranite v predale za shranjevanje
  • Elektronika REDLINK™: polnilec komunicira z baterijo za optimalno delovanje in življenjsko dobo
  • 6 baterij M18™ B5 napolni v 3 urah
  • Združljiv z vsemi izdelki PACKOUT™

Lastnosti:

  • Zmogljivost akumulatorja [Ah]: 2,0, 4,0, 5,0, 3,0, 5,5, 8,0, 12,0
  • Sistem akumulatorja: M18
  • Dodano: v škatli