• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ingrassatore a batteria M18GG-0

Codice art.: L00820 105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Ingrassatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo L00820 105
EAN / GTIN 4002395000357
Codice del produttore 4933440493
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 18V esercita una pressione di oltre 690 bar
  • REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
  • Massima autonomia, fino a 7 cartucce con una carica
  • Ergonomica e maneggevole, solo 355 mm di lunghezza e 3,9 kg di peso
  • Valvola per disaerazione
  • Alloggiamento del tubo flessibile integrato, cinghia e LED stato di carica della batteria
  • Valvola per utilizzo con pompa per grasso esterna
  • Tre possibilità di impiego: con cartuccia 400 ml, lubrificante sfuso 473 ml, in grado di aspirare
  • Capacità contenitore: cartuccia da 400 ml, 473 ml sfuso
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore di stato di carica della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
  • Tubo flessibile da 1219 mm con molla di protezione

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B2)
  • Peso con batteria: 3,9
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 GG-0
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, in scatola, giunto angolare

Prodotti correlati