M18GG-0 BATTERI-FEDTPISTOL

Art.-nr.: L00820 105
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Fedtpresse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00820 105
EAN/GTIN 4002395000357
Producentnummer 4933440493
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3-vejs påfyldning
  • Bleederventil
  • Balanceret og ergonomisk design
  • Kraftig 18 V-motor med maks
  • 690 bar
  • REDLINK®-elektronik - overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri for lang levetid
  • Op til 7 patroner pr
  • batteriopladning
  • Balanceret og ergonomisk design med en længde på kun 355 mm og en vægt på 3,9 kg
  • Udluftningsventil for hurtig arbejdsgang
  • Integreret slangeholder, ophæng til skulderrem og indikator for batteriopladningsniveau
  • 3-vejs påfyldning: direkte påfyldning, beholdere, patroner
  • Kapacitet: 473 g ved påfyldning fra beholdere, 400 g med patron
  • Singlecelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • REDLITHIUM®-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere levetid end tidligere modeller
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18®-produktserien
  • Slange længde 1219 mm
  • Leveres med: vinkelkobling

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af teknologi: Børstet
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B2)
  • Vægt med batteripakke: 3,9
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M18 GG-0
  • Spænding [V]: 18

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, Ingen oplader medfølger, i karton, vinkelkobling

Downloads og dokumenter

Egnede produkter