Pistola de engrase inalámbrica M18GG-0

Número de artículo: L00820 105
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Bomba de grasa

Identificación y clasificación

Número de artículo L00820 105
EAN / GTIN 4002395000357
Número del fabricante 4933440493
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 18V que proporciona un máximo de 690 bar de presión
  • Electrónica REDLINK™ contra la sobrecarga, protege tanto a la máquina como a la batería
  • La mejor de su clase en autonomía
  • Capaz de dispensar 7 cartuchos con una batería
  • Perfecto manejo y ergonomía, solo 355mm y 3,9kg
  • Válvula de purga de aire: mecanismo de cebado para una mayor rapidez de flujo
  • Enrollador de manguera integrado, correa de hombro e indicador de estado de carga: más cómodo y menos pérdida de tiempo
  • Tres modos de carga: granel, cartucho y succión
  • Capacidad de cartucho de 400ml y 473mm a granel
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • Manguera flexible de alta presión con muelle de 1219mm

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 3,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 GG-0
  • Voltaje [V]: 18

Volumen de suministro:

No incluye pilas, no incluye cargador, en caja, acoplamiento angular.

Descargas y documentos

Productos adecuados